- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- e-con コネクタのおすすめ人気ランキング
e-con コネクタのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新223件の「e-con コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「econ コネクタ」、「3m e-conコネクタ」、「e-con 圧接工具」などの商品も取り扱っております。
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質
ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC32
定格電流(A)
3
結合方式
ワンタッチ
適合コネクタ
ミニ・クランプボードマウントソケット。ミニ・クランプワイヤーマウントソケット
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質
ボディ:PBT。ベースカバー:66ナイロン。トップカバー:ポリカーボネート。コンタクト:銅合金
使用温度範囲(℃)
-20~85(1A通電時)。-20~75(2A通電時)。-20~60(3A通電時)。※結露・水滴なきこと
電流(A)
最大3.0
電圧(V)
AC/DC32以下
適合ケーブル
0.14~0.50mm2(22~26AWG)。絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm
適合コネクタ
ミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容
太線用:7個、細線用:3個
色
太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、。細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質
ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト
定格
AC/DC 32V 最大3.0A
現場結線に最適!
施工時間の短縮
e-conセンサー用コネクタ
特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ
コストリダクションと長期信頼性
かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです
2点接触構造が良好な接触安定性を実現します
電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)
DC32
定格電流(A)
Max3
材質
【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金
形状
ストレート
種類
角型
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
メス・オス兼用
結線方法
圧着
動作電圧(V)
DC32
規格
RoHS指令
定格電流(A)
3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)
材質(バネ部)
ステンレス
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-30~+75
材質(カバー)
PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(ボディ)
PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(ベース)
PC樹脂(UL94V-0)/透明
挿抜耐久(回)
50
●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
●電線の被覆を剥かずに結線できます。
●業界標準e-CON準拠コネクタです。
●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
用途●センサー接続。
●省配線機器。
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
32
定格電流(A)
3
仕上
(コンタクト-接触部)金メッキ
材質(コンタクト)
銅合金
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。
4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質
【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒。【コンタクト】銅合金
色
黒
適合
e-con準拠プラグコネクタ
パネルマウント
不可
取出方向
4方向
SiO専用のe-CON端子台で、省スペース設計DINレール取付
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
業界標準e-CON準拠コネクタです。
感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。
用途センサー接続。省配線機器。
定格電流(A)
3
使用温度範囲(℃)
-20~85℃(1A通電時)、-20~75℃(2A通電時)、-20~60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと
色
黒
材質/仕上
(ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC32
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
メス
適合穴径(Φmm)
1
結線方法
基板実装
適合基板板厚(mm)
1.0~1.6
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容
太線用:7個、細線用:3個
色
太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、。細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
1セット(10個)
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。
スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。
特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。
負荷短絡検知機能搭載。
保存温度(℃)
-20~+65
使用周囲温度(℃)
-10~+55
使用周囲湿度
25~85%(結露なきこと)
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)
150(3軸6方向各3回)
耐振動
10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
入力電流(mA)
11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)。(OFF電流/1以下)
端子
(I/O端子)e-CONコネクタ
ねじ締付トルク(N・m)
M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3。M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98
耐電圧(V)
AC500(絶縁されている回路間)
あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
1セット(4個)
¥960
税込¥1,056
当日出荷
規格
RoHS指令
耐電圧
AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)
材質(バネ部)
ステンレス
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-30~+75
材質(カバー)
PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(ボディ)
PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(ベース)
PC樹脂(UL94V-0)/透明
挿抜耐久(回)
50
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
1セット(5個)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
入力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。
37304-2124-000FL (3M)
仕上がり外径1.0-1.2の電線に適合します。
1セット(5個)
特価
¥929
税込¥1,022
当日出荷
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応